Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 20 A, AC 600 V, 1P, UL - HEH-AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590226455
Réf. Sonepar
05584022645
Réf. Fournisseur
HEH-AA
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


