Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 1P, UL - JT60030

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712557023

Réf. Sonepar

05584044624

Réf. Fournisseur

JT60030

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 1P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.