Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 64,3 x 45,2 mm, UL - HPS-RR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
mode de pose - montage frontal
type de connexion - raccord à souder
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712740302
Réf. Sonepar
05584009585
Réf. Fournisseur
HPS-RR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
dimensions du microfusible:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
mode de pose:
montage frontal
type de connexion:
raccord à souder
type de courant:
AC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.