Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 64,3 x 45,2 mm, UL, CSA - HPS

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590424097

Réf. Sonepar

05584042409

Réf. Fournisseur

HPS

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

dimensions du microfusible:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

600 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

raccord à souder

type de courant:

AC

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 64,3 x 45,2 mm, UL, CSA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.