Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 69,5 x 30,6 mm, UL, CSA - HPM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
mode de pose - montage frontal
type de connexion - raccord à souder
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712719735
Réf. Sonepar
05584009563
Réf. Fournisseur
HPM
Marque
Eaton Industries France SAS
dimensions du microfusible:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
mode de pose:
montage frontal
type de connexion:
raccord à souder
type de courant:
AC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






