Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 71,4 x 28,6 mm, UL - HPG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
mode de pose - montage frontal
type de connexion - raccord à souder
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590424066
Réf. Sonepar
05584042406
Réf. Fournisseur
HPG
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
dimensions du microfusible:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
mode de pose:
montage frontal
type de connexion:
raccord à souder
type de courant:
AC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.