Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC - CH143DU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590496858

Réf. Sonepar

05584032614

Réf. Fournisseur

CH143DU

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4.5

profondeur d'encastrement:

51.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible, Basse tension, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.