Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, Voyant au néon - JTN60060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712561136
Réf. Sonepar
05584044627
Réf. Fournisseur
JTN60060
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
Porte-fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, Voyant au néon
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





