Eaton Industries France SAS - Porte, IP66, HxL=600x800mm - 140517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte à butée
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081373000
Réf. Sonepar
05584137300
Réf. Fournisseur
140517
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
porte à butée
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
15 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


