Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Porte, transparente, IP66, HxL=250x200mm - 140480

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Porte, transparente, IP66, HxL=250x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081372638

Réf. Sonepar

05584137263

Réf. Fournisseur

140480

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

porte à butée

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

200 mm

hauteur:

250 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

15 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Porte, transparente, IP66, HxL=250x200mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.