Eaton Industries France SAS - Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant - 232231

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • nombre de révolutions - 1...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082322311

Réf. Sonepar

00206232231

Réf. Fournisseur

232231

Marque

Eaton Industries France SAS

valeur de résistance:

1000 Ohm

consommation d'énergie:

0.5 W

nombre de révolutions:

1...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.