Eaton Industries France SAS - Potentiomètre,30mm affl.1K acier inox. - 188108

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Potentiomètre,30mm affl.1K acier inox.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • nombre de révolutions - 1...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4015081857869

Réf. Sonepar

05584185786

Réf. Fournisseur

188108

Marque

Eaton Industries France SAS

valeur de résistance:

1000 Ohm

consommation d'énergie:

0.5 W

nombre de révolutions:

1...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

30 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

Potentiomètre,30mm affl.1K acier inox.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à ses éléments frontaux affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des éléments frontaux et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante.Profondeur de montage réduite de 33%

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.