Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe - 027044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
hauteur de section transversale - 12 mm
largeur de section transversale - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xCommand acc.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015080270447
Réf. Sonepar
00206027044
Réf. Fournisseur
027044
Marque
Eaton Industries France SAS
longueur:
25 mm
hauteur de section transversale:
12 mm
largeur de section transversale:
12 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.









