Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe 90 mm - 191846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90 mm
hauteur de section transversale - 5 mm
largeur de section transversale - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xCommand R9
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081923670
Réf. Sonepar
05584192367
Réf. Fournisseur
191846
Marque
Eaton Industries France SAS
longueur:
90 mm
hauteur de section transversale:
5 mm
largeur de section transversale:
5 mm
Rallonge d'axe 90 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



