Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe, 9mm, pour T0 - 029799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9 mm
hauteur de section transversale - 0 mm
largeur de section transversale - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand acc.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080297994
Réf. Sonepar
00206029799
Réf. Fournisseur
029799
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
longueur:
9 mm
hauteur de section transversale:
0 mm
largeur de section transversale:
0 mm
Rallonge d'axe, 9mm, pour T0
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.