Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe - 082107

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 36 mm

  • hauteur de section transversale - 8 mm

  • largeur de section transversale - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015080821076

Réf. Sonepar

00206082107

Réf. Fournisseur

082107

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

longueur:

36 mm

hauteur de section transversale:

8 mm

largeur de section transversale:

8 mm

Rallonge d'axe

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.