Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe 200 mm - 191847

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • hauteur de section transversale - 5 mm

  • largeur de section transversale - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081923687

Réf. Sonepar

05584192368

Réf. Fournisseur

191847

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

longueur:

200 mm

hauteur de section transversale:

5 mm

largeur de section transversale:

5 mm

Rallonge d'axe 200 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.