Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe, L=25mm - 029417

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe, L=25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 mm

  • hauteur de section transversale - 15 mm

  • largeur de section transversale - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080294177

Réf. Sonepar

00206029417

Réf. Fournisseur

029417

Marque

Eaton Industries France SAS

longueur:

25 mm

hauteur de section transversale:

15 mm

largeur de section transversale:

15 mm

Rallonge d'axe, L=25mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.