Eaton Industries France SAS - Relais avec présélection, 230VAC/50Hz, 4 s, 20A, 2PE - 265579

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Relais avec présélection, 230VAC/50Hz, 4 s, 20A, 2PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension d’alimentation - 250...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082655792

Réf. Sonepar

00206265579

Réf. Fournisseur

265579

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

Relais avec présélection, 230VAC/50Hz, 4 s, 20A, 2PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.