Eaton Industries France SAS - Relais modulaire, 24V AC/DC, 2O, 20A - 135177

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711426746831

Réf. Sonepar

05584674683

Réf. Fournisseur

135177

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

1950 W

charge max. de lampe fluorescente:

910 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

232 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Relais modulaire, 24V AC/DC, 2O, 20A

Les Atouts de la gamme:

Prise de courant électrique Schuko 2P 16A 230 VAC qui permet de raccorder dessus les appareils électriques

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.