Eaton Industries France SAS - Relais modulaire, 8V AC/DC, 2O, 20A - 193908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 6.8...8.8 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010238040823
Réf. Sonepar
05584804082
Réf. Fournisseur
193908
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
6.8...8.8 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
1950 W
charge max. de lampe fluorescente:
910 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1160 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
232 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de la gamme:
Prise de courant électrique Schuko 2P 16A 230 VAC qui permet de raccorder dessus les appareils électriques
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.