Eaton Industries France SAS - Relais pour thermistances PTC, 230 V 50/60 Hz, avec verrouillage - 066401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 750...12000 Ohm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015080664017
Réf. Sonepar
00206110165
Réf. Fournisseur
066401
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de circuits de mesure:
1
plage de mesure de la résistance:
750...12000 Ohm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
0...0 °C
largeur:
23 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
104 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
6 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.