Eaton Industries France SAS - Relais thermique, 160-220A, 1F+1O - 210074

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Relais thermique, 160-220A, 1F+1O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 160...220 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082100742

Réf. Sonepar

00206210074

Réf. Fournisseur

210074

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

plage de courant ajustable:

160...220 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique, 160-220A, 1F+1O

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.