Eaton Industries France SAS - RS2R, 1F, 2O module de sécurité, 3m - 177294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xCommand LS-Titan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081717477
Réf. Sonepar
05584171747
Réf. Fournisseur
177294
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
52 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


