Eaton Industries France SAS - S/COND FUSE WITH IND. 175A 500V - FWH-175BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 175 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590499569
Réf. Sonepar
05584002088
Réf. Fournisseur
FWH-175BI
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
175 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
35 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
71.93 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





