Eaton Industries France SAS - SIZE1&2 185MM VER FSD V-TER WITH V-CLAMP - EBV233TV1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH1, NH2
type de raccordement du circuit principal - serre-câble
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5906739012060
Réf. Sonepar
05584901206
Réf. Fournisseur
EBV233TV1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH1, NH2
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
courant permanent nominal (Iu):
400 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.1 kA
indication de dévérouillage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.