Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - SIZE1&2 185MM VER FSD V-TER WITHOUT V-CL - EBV233SV0

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH1, NH2

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5906739017232

Réf. Sonepar

05584901723

Réf. Fournisseur

EBV233SV0

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH1, NH2

type de raccordement du circuit principal:

autre

courant permanent nominal (Iu):

400 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.1 kA

indication de dévérouillage:

sans

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH1,NH2, AC22B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.