Eaton Industries France SAS - Smart Dimmer, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC, avec entrée, version en saillie - 182448

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Smart Dimmer, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC, avec entrée, version en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - xComfort

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081773756

Réf. Sonepar

05584177375

Réf. Fournisseur

182448

Marque

Eaton Industries France SAS

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

xComfort

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

installation intégrée

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...500 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

0 mA

puissance max. de commutation LED:

200 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Casambi:

Non

Smart Dimmer, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC, avec entrée, version en saillie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.