Eaton Industries France SAS - Socle pour fusibles, Basse tension, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC - FRN01-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590499002
Réf. Sonepar
05584012515
Réf. Fournisseur
FRN01-B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à clips
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.