Eaton Industries France SAS - socle pour fusibles, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC - SFRD27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590510905
Réf. Sonepar
05584018316
Réf. Fournisseur
SFRD27
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
mode de pose:
rail DIN
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Non
tension assignée (Ue):
500 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





