Eaton Industries France SAS - Socle pour fusibles, Basse tension, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC - TFN02C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590513883
Réf. Sonepar
05584006798
Réf. Fournisseur
TFN02C
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à vis
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





