Eaton Industries France SAS - socle pour fusibles, Basse tension, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC - TFRD33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590514019
Réf. Sonepar
05584018466
Réf. Fournisseur
TFRD33
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
mode de pose:
rail DIN
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Non
tension assignée (Ue):
500 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.