Eaton Industries France SAS - socle pour fusibles, grande vitesse, 200 A, AC 690 V, DIN 00, DIN 000, DIN - 170H1013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
mode de pose - à visser
type de connexion - connecteur M8
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590439121
Réf. Sonepar
05584600774
Réf. Fournisseur
170H1013
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
connecteur M8
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
avec contact supplémentaire:
Non
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.