Eaton Industries France SAS - Switch 100A J 3P UL98 - RDF100J-3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712402644

Réf. Sonepar

05584027070

Réf. Fournisseur

RDF100J-3

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

3

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

Switch 100A J 3P UL98

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.