Eaton Industries France SAS - Switch 30A CC 3P+N UL489 - RDF30CC-3N

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712402705

Réf. Sonepar

05584027075

Réf. Fournisseur

RDF30CC-3N

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

Switch 30A CC 3P+N UL489

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.