Eaton Industries France SAS - Switch 30A J 3P+N UL489 - RDF30J-3N-COMP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712402743
Réf. Sonepar
05584027079
Réf. Fournisseur
RDF30J-3N-COMP
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
3
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
Switch 30A J 3P+N UL489
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.