Eaton Industries France SAS - Switch autonome, alimentation 24 V DC, 5xEthernet 10/100Mbit/s - 199711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015081985937
Réf. Sonepar
05584198593
Réf. Fournisseur
199711
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
5
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
29.3 mm
largeur:
80.3 mm
profondeur:
104.2 mm
puissance absorbée max.:
1.2 W
alimentation électrique redondante:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.