Eaton Industries France SAS - Télécommande 12 canaux - 109384

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • modèle - émetteur manuel

  • nombre de canaux - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081089871

Réf. Sonepar

00206108987

Réf. Fournisseur

109384

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

modèle:

émetteur manuel

nombre de canaux:

12

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7037

transparent:

Non

Commande à distance, 12 canaux

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.