Eaton Industries France SAS - Télécommande, 48-60VDC, pour taille 2 - 259838

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Télécommande, 48-60VDC, pour taille 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082598389

Réf. Sonepar

00206259838

Réf. Fournisseur

259838

Marque

Eaton Industries France SAS

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...60 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Télécommande, 48-60VDC, pour taille 2

Les Atouts de la gamme:

Poignée rotative à commande rompue sur porte pour disjoncteur boitier moulé NZM, permet de déporter sur la porte de l'armoire électrique l'ouverture ou la fermeture du disjoncteur NZM

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.