Eaton Industries France SAS - Télérupteur, 12AC, 1 F, 16A, 50Hz, 1PE - 265266

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Télérupteur, 12AC, 1 F, 16A, 50Hz, 1PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082652661

Réf. Sonepar

00206265266

Réf. Fournisseur

265266

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

12...12 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur, 12AC, 1 F, 32A, 50Hz, 1PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.