Eaton Industries France SAS - Télérupteur avec commande centralisée, 230AC, 2 F, 1 O, 16A, 50/60Hz - 265327


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015082653279
Réf. Sonepar
00206110861
Réf. Fournisseur
265327
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
fonction:
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
240...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1980 W
charge max. de lampe fluorescente:
1020 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1820 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1150 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
commande manuelle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.