Eaton Industries France SAS - Three phase bb,100A,12 pins,assembled EC - BB3P100M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 12
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 214 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712366052
Réf. Sonepar
05584009360
Réf. Fournisseur
BB3P100M12
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
12
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
214 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




