Eaton Industries France SAS - Transformateur 100VA, 1p, primaire 230V, secondaire 230V - 029976

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur 100VA, 1p, primaire 230V, secondaire 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080299769

Réf. Sonepar

00206029976

Réf. Fournisseur

029976

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

0...0 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

6.9 %

largeur:

85 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

88 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

100 W

consommation d'énergie en veille:

43 W

Transformateur de commande 100VA, 1p, côté primaire 230V, côté secondaire 230V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.