Eaton Industries France SAS - Transformateur 230V, 4/8/12V, 1/1/0, 67A, 2PE - 272481

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur 230V, 4/8/12V, 1/1/0, 67A, 2PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 4 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1 A

  • courant de sortie max. - 0 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082724818

Réf. Sonepar

00206272481

Réf. Fournisseur

272481

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

4 V

intensité de courant secondaire 1:

1 A

courant de sortie max.:

0 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

8 V

tension secondaire 3:

12 V

intensité de courant secondaire 2:

1 A

intensité de courant secondaire 3:

0.67 A

puissance de sortie max.:

0 W

puissance dissipée max.:

0 W

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

55 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Transformateur 230V, 4/8/12V, 1/1/0, 67A, 2PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.