Eaton Industries France SAS - Transformateur, 400VA, 1p, tension spéciale - 914767


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 50...950 V
tension secondaire 1 - 12...1000 V
puissance apparente nominale - 400 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00206914767
Réf. Fournisseur
914767
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
50...950 V
tension secondaire 1:
12...1000 V
puissance apparente nominale:
400 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
50...950 V
tension primaire 3:
50...950 V
tension primaire 4:
50...950 V
tension primaire 5:
50...950 V
tension primaire 6:
50...950 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
12...1000 V
tension secondaire 3:
12...1000 V
tension secondaire 4:
12...1000 V
tension secondaire 5:
12...1000 V
tension secondaire 6:
12...1000 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.4 %
largeur:
121 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
100 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.