Eaton Industries France SAS - Transformateur, 5, 3kVA, 1p, tension spéciale - 201060

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur, 5, 3kVA, 1p, tension spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 50...950 V

  • tension secondaire 1 - 12...1000 V

  • puissance apparente nominale - 5300 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00206201060

Réf. Fournisseur

201060

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

50...950 V

tension secondaire 1:

12...1000 V

puissance apparente nominale:

5300 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

50...950 V

tension primaire 3:

50...950 V

tension primaire 4:

50...950 V

tension primaire 5:

50...950 V

tension primaire 6:

50...950 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

12...1000 V

tension secondaire 3:

12...1000 V

tension secondaire 4:

12...1000 V

tension secondaire 5:

12...1000 V

tension secondaire 6:

12...1000 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4 %

largeur:

260 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

214 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur de commande, 5, 3kVA, 1p, tension spéciale

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.