Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais différentiel Ø 310 mm - 193765

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais différentiel Ø 310 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'ouverture - 70 mm

  • classe de précision - autre

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238038462

Réf. Sonepar

05584803846

Réf. Fournisseur

193765

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

autre

diamètre d'ouverture:

70 mm

classe de précision:

autre

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

largeur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateur de courant équilibré à noyau circulaire pour relais différentiel Ø 310 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.