Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant (TC) pour compteur 1P Eastron-ESCT-TU16 100A/0.1V - XSTHCT1P21V1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant (TC) pour compteur 1P Eastron-ESCT-TU16 100A/0.1V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 31.5 mm

  • hauteur - 45.5 mm

  • profondeur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340100215

Réf. Sonepar

05584000517

Réf. Fournisseur

XSTHCT1P21V1

Marque

Eaton Industries France SAS

largeur:

31.5 mm

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

29 mm

Transformateur de Courant (TC) pour compteur 1P Eastron-ESCT-TU16 100A/0.1V, xStorage Hybride