Eaton Industries France SAS - Transformateur de mesure, 40/5A 3 K., 1,3VA - 101619


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 40 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 22 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015081015115
Réf. Sonepar
00206101511
Réf. Fournisseur
101619
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
40 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
22 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...0 mm
largeur de l'ouverture:
0...0 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.