Eaton Industries France SAS - Transformateur de mesure, 50/5A 3 K., 1,5VA - 101620

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur de mesure, 50/5A 3 K., 1,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 22 mm

  • classe de précision - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081015122

Réf. Sonepar

00206110243

Réf. Fournisseur

101620

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

22 mm

classe de précision:

3

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

largeur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de mesure, 50/5A 3 K., 1,5VA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.